Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6-1/16 pulg.
- Rosca Longitud2 pulg.
- Tamaño de la rosca1-3/8 – 12
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie2090G
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH4