Motion
P2BL  012 TF

SKF
P2BL 012 TF

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03477732
No. Fabricante P2BL 012 TF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2BL 012 TF

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03477732
No. Fabricante P2BL 012 TF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Peso
    1.48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Serie
    SYH
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • UPC_NO
    7316571328065

Descripción general

Descripción del fabricante
SYH 3/4 TF