Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño1/16 pulg.
- Canal Longitud7/8 pulg.
- En general Longitud1-7/8 pulg.
- Diámetro del mango1/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoOro y óxido negro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie1384
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha