Motion
MT7812075
Broca de longitud Ambore℮ Jobber - Serie 1384 , 17/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 2-7/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 4-1/8 pulg. OAL
Artículo MI #03477781
No. Fabricante MT7812075
Precio5.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Ambore℮ Jobber - Serie 1384 , 17/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 2-7/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 4-1/8 pulg. OAL
Artículo MI #03477781
No. Fabricante MT7812075
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
Su precio$5.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    17/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    2-7/8 pulg.
  • En general Longitud  
    4-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    17/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Oro y óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    1384
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
12075 1384 "AMBORE" JBR DRL 17/64

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo