Motion
MT7812076
Broca de longitud Ambore℮ Jobber - Serie 1384 , 9/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, 2-15/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 4-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #03477782
No. Fabricante MT7812076
Precio4.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Ambore℮ Jobber - Serie 1384 , 9/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, 2-15/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 4-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #03477782
No. Fabricante MT7812076

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    9/32 pulg.
  • Canal Longitud  
    2-15/16 pulg.
  • En general Longitud  
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    9/32 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Oro y óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    1384
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
12076 1384 "AMBORE" JBR DRL 9/32"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo