Motion
MT2417636
Broca de longitud para trabajos - Serie 2345 , 4.2 mm, Material cobalto, 54 mm de canal, 135 ° ángulo de punta, 83 mm OAL
Artículo MI #03477841
No. Fabricante MT2417636
Price$5.34/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 2345 , 4.2 mm, Material cobalto, 54 mm de canal, 135 ° ángulo de punta, 83 mm OAL
Artículo MI #03477841
No. Fabricante MT2417636
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
Su precio$5.34/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    4.2 mm
  • Flute Length  
    54 mm
  • Overall Length  
    83 mm

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Point Angle  
    135 °
  • Tipo de punto
    División
  • Serie
    2345
  • Tipo de mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
17636 2345 COB JL TIPO "J" 4.20MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron