Motion
MT2417683
Broca de longitud para trabajos - Serie 2345 , 8.9 mm, Material cobalto, 89 mm de canal, 135 ° ángulo de punta, 124 mm OAL
Artículo MI #03477888
No. Fabricante MT2417683
Precio23.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 2345 , 8.9 mm, Material cobalto, 89 mm de canal, 135 ° ángulo de punta, 124 mm OAL
Artículo MI #03477888
No. Fabricante MT2417683
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
Precio23.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    8.9 mm
  • Canal Longitud  
    89 mm
  • En general Longitud  
    124 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Serie
    2345

Descripción general

Descripción del fabricante
17683 2345 COB JL TIPO "J" 8.90MM