Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1/2 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro de la fresa0,0325 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.0325 pulg.
- Diámetro del mango0,0325 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- Tipo de fresaMandriles
- Serie1655H
- Canal recto o en espiralRecto