Especificaciones
Dimensions
- Longitud del canal3/4 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Diámetro de la fresa0,0950 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.0950 pulg.
- Diámetro del mango0,0880 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Tipo de fresaMandriles
- Serie1655H
- Tipo de mangoRonda
- Canal recto o en espiralRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
29112 1655H RMR EN CABEZAL ST/FL 0,0950