Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal7/8 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Diámetro de la fresa0,1315 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.1315 pulg.
- Diámetro del mango0,1190 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Tipo de fresaMandriles
- Serie1655H
- Canal recto o en espiralRecto