Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro de la fresa0,1375 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.1375 pulg.
- Diámetro del mango0,1275 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Tipo de fresaMandriles
- Serie1655H
- Canal recto o en espiralRecto