Especificaciones
Dimensions
- Longitud del canal1-1/8 pulg.
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Diámetro de la fresa0,1900 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.1900 pulg.
- Diámetro del mango0,1805 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales6
- Tipo de fresaMandriles
- Serie1655H
- Tipo de mangoRonda
- Canal recto o en espiralRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
29264 1655H RMR EN CABEZAL ST/FL 0,1900