Especificaciones
Dimensions
- Longitud del canal1-1/4 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Diámetro de la fresa0,2125 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.2125 pulg.
- Diámetro del mango0,2016 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales6
- Tipo de fresaMandriles
- Serie1655H
- Canal recto o en espiralRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
29301 1655H RMR EN CABEZAL ST/FL 0,2125