Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-1/2 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro de la fresa0,2330 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.2330 pulg.
- Diámetro del mango0,2173 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales6
- Tipo de fresaMandriles
- Serie1655H
- Canal recto o en espiralRecto