Motion
6810ZZ
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 65 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03478742
No. Fabricante 6810ZZ
Precio345.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 65 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03478742
No. Fabricante 6810ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$345.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE 6810 ZZ
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6810ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 50 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 65 mm y un ancho de 7 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6810ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176425776
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176425776

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE 6810 ZZ

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good