Motion
7016A5TRSULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7016A5TRSULP4Y

Cojinete de contacto angular - Orificio de 80 mm, 125 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03478749
No. Fabricante 7016A5TRSULP4Y
Precio1,710.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
7016A5TRSULP4Y

Cojinete de contacto angular - Orificio de 80 mm, 125 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03478749
No. Fabricante 7016A5TRSULP4Y

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,710.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    22 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7016A5TRSULP4Y SUPER PRECISIÓN.- 7000
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176731211
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176731211

Descripción general

Descripción del fabricante
7016A5TRSULP4Y SUPER PRECISIÓN.- 7000

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos