Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal2-5/8 pulg.
- Longitud total10 pulg.
- Diámetro de la fresa0,9350 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.9350 pulg.
- Diámetro del mango0,7490 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales8
- Tipo de fresaMandriles
- Serie1655H
- Canal recto o en espiralRecto