Motion
MT4230813
MORSE ® Cutting Tools Tap de formación de roscas - Serie 2106 , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel inferior, tamaño de rosca M8 x 1.25
Artículo MI #03478974
No. Fabricante MT4230813
Precio67.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Tap de formación de roscas - Serie 2106 , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel inferior, tamaño de rosca M8 x 1.25
Artículo MI #03478974
No. Fabricante MT4230813

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio67.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    90 mm
  • Rosca Longitud  
    0.7874 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8 x 1.25

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Serie
    2106
  • Estilo de toque
    Forma de rosca-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D9

Descripción general

Descripción del fabricante
FORMULARIO DIN D9 M8X1.25 DE 30813 2106 HP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"