Motion
MT3732548
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2046 x, Material de acero de alta velocidad, Acabado negro, 4 canales, Tamaño de rosca 9/16 – 18 , Dirección derecha
Artículo MI #03478978
No. Fabricante MT3732548
Precio34.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2046 x, Material de acero de alta velocidad, Acabado negro, 4 canales, Tamaño de rosca 9/16 – 18 , Dirección derecha
Artículo MI #03478978
No. Fabricante MT3732548
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
Precio34.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-19/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16 – 18

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2046 x
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
32548 2046X BTTM STM OXI 9/16"-18

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"