Motion
MT3633071
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2047 x, Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento negro, Bisel de tapón, 3 canales, Tamaño de rosca 7/16 – 14
Artículo MI #03479002
No. Fabricante MT3633071
Precio23.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2047 x, Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento negro, Bisel de tapón, 3 canales, Tamaño de rosca 7/16 – 14
Artículo MI #03479002
No. Fabricante MT3633071
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
Precio23.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-5/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16 – 14

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2047 x
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
33071 2047X PLG STM.OX7/16-14 S/P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo