Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-11/16 pulg.
- Rosca Longitud2-7/32 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8 – 14
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie2020
- Dirección de roscaIzquierda
- Rosca Límite/ajusteH4
- Rosca estándarUNF