Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-13/16 pulg.
- Rosca Longitud1-13/16 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8 – 18
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie2020
- Dirección de roscaIzquierda
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNF