Motion
MT3733485
Macho de roscar manual M, serie 2020 , acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca 3/4 – 16 , UNF, dirección izquierda
Artículo MI #03479044
No. Fabricante MT3733485
Precio76.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual M, serie 2020 , acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca 3/4 – 16 , UNF, dirección izquierda
Artículo MI #03479044
No. Fabricante MT3733485

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$76.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Rosca Longitud  
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 – 16

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2020
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
33485 2020 LH BTTM 3/4"-16 H3 4FL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo