Motion
MT3534514
Macho de roscar de punta espiral ShearTap-Spiral Point, serie 2090 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de tapón, 6 canales, tamaño de rosca 2 – 4-1/2
Artículo MI #03479056
No. Fabricante MT3534514
Precio1,231.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta espiral ShearTap-Spiral Point, serie 2090 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de tapón, 6 canales, tamaño de rosca 2 – 4-1/2
Artículo MI #03479056
No. Fabricante MT3534514
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
Su precio$1,231.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7-5/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    2.6880 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2 – 4-1/2

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    6
  • Serie
    2090
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H7

Descripción general

Descripción del fabricante
34514 2090 2"-4-1/2 H7 SP TAPÓN PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo