Motion
MT3534617
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap-Spiral Flute Serie 2091 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento negro, Bisel de semi-fondo, 3 canales, Tamaño de rosca 1/2 – 13
Artículo MI #03479092
No. Fabricante MT3534617
Precio62.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap-Spiral Flute Serie 2091 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento negro, Bisel de semi-fondo, 3 canales, Tamaño de rosca 1/2 – 13
Artículo MI #03479092
No. Fabricante MT3534617
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
Precio62.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6300 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2091
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H11

Descripción general

Descripción del fabricante
34617 2091 1/2"-13 +.005 H11 SPFL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo