Motion
MT3534651
Macho de roscar de punta espiral ShearTap-Spiral Point, serie 2090 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de tapón, 4 canales, tamaño de rosca 1-1/4 – 8
Artículo MI #03479102
No. Fabricante MT3534651
Precio385.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta espiral ShearTap-Spiral Point, serie 2090 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de tapón, 4 canales, tamaño de rosca 1-1/4 – 8
Artículo MI #03479102
No. Fabricante MT3534651
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
Precio385.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5-3/4 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1.7190 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 – 8

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2090
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H5

Descripción general

Descripción del fabricante
34651 2090 1-1/4"-8 TAPÓN PT H5 SP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo