Motion
MT3534655
Macho de roscar de punta espiral ShearTap-Spiral Point, serie 2090 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de tapón, 6 canales, tamaño de rosca 1-3/4 – 8
Artículo MI #03479106
No. Fabricante MT3534655
Precio888.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta espiral ShearTap-Spiral Point, serie 2090 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de tapón, 6 canales, tamaño de rosca 1-3/4 – 8
Artículo MI #03479106
No. Fabricante MT3534655
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
Precio888.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7 pulg.
  • Rosca Longitud  
    2.4060 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/4 – 8

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    6
  • Serie
    2090
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H6

Descripción general

Descripción del fabricante
34655 2090 1-3/4"-8 TAPÓN PT H6 SP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo