Especificaciones
Dimensions
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Longitud de la rosca0.6300 pulg.
- Tamaño de la roscaM12 x 1.75
Details
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes3
- Serie2091M
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH11
Descripción general
Descripción del fabricante
34686 2091M M12X1.75 +.005 H11 SF