Motion
MT7934801
Macho de roscar de punta en espiral ONYX, serie 2101M , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca M2.5 x 0.45
Artículo MI #03479162
No. Fabricante MT7934801
Price$23.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral ONYX, serie 2101M , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca M2.5 x 0.45
Artículo MI #03479162
No. Fabricante MT7934801
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
Price$23.95/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    1-15/16 pulg.
  • Thread Length  
    0.3130 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M2.5 x 0.45

Details

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    2
  • Serie
    2101M
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Thread Limit/Fit  
    D3

Descripción general

Descripción del fabricante
34801 2101M N/R SPPT D3 M2.5X0.45

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo