Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-23/32 pulg.
- Rosca Longitud0.6880 pulg.
- Tamaño de la roscaM7 x 1
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie2101M
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD5