Motion
MT7934905
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2021 , Material de acero de alta velocidad, Acabado negro, 4 canales, Tamaño de rosca 5/8 – 18 , Dirección derecha
Artículo MI #03479202
No. Fabricante MT7934905
Precio66.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2021 , Material de acero de alta velocidad, Acabado negro, 4 canales, Tamaño de rosca 5/8 – 18 , Dirección derecha
Artículo MI #03479202
No. Fabricante MT7934905

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio66.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8 – 18

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2021
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
FUNDICIÓN DE 34905 2021 BTTM 5/8"-18

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo