Motion
MT7934911
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2021M , Material de acero de alta velocidad, Acabado negro, 4 canales, Tamaño de rosca M8 x 1.25 , Dirección a derechas
Artículo MI #03479206
No. Fabricante MT7934911
Precio16.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2021M , Material de acero de alta velocidad, Acabado negro, 4 canales, Tamaño de rosca M8 x 1.25 , Dirección a derechas
Artículo MI #03479206
No. Fabricante MT7934911
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
Precio16.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8 x 1.25

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2021M
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D5

Descripción general

Descripción del fabricante
34911 2021M PLG HIERRO FUNDIDO M8X1.25

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo