Motion
MT3535248
Tap de punta espiral ShearTap – Serie 2090M , acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca M10 x 1.25
Artículo MI #03479215
No. Fabricante MT3535248
Precio29.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tap de punta espiral ShearTap – Serie 2090M , acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca M10 x 1.25
Artículo MI #03479215
No. Fabricante MT3535248
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
Precio29.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.25

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2090M
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D5

Descripción general

Descripción del fabricante
35248 2090M M10X1.25 D5 SP PT PLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo