Motion
MT3535266
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap to Serie 2091M , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de semi-fondo, 3 canales, tamaño de rosca M10 x 1.25
Artículo MI #03479225
No. Fabricante MT3535266
Precio45.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap to Serie 2091M , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de semi-fondo, 3 canales, tamaño de rosca M10 x 1.25
Artículo MI #03479225
No. Fabricante MT3535266
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
Precio45.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5510 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.25

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2091M
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D5

Descripción general

Descripción del fabricante
35266 2091M M10X1.25 D5 SP FL BTM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo