Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-19/32 pulg.
- Longitud de la rosca0.6900 pulg.
- Tamaño de la roscaM14 x 1.5
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie2091M
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD6