Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-9/16 pulg.
- Longitud de la rosca11/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/16 – 27
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de canales4
- Serie2099
- Tipo de toqueToma de tubería