Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Longitud de la rosca1-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1 – 11-1/2
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de canales5
- Serie2099
- Tipo de toqueToma de tubería