Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca más grandeM1.6 x 0.35
- Longitud total1-5/8 pulg.
- Tamaño de rosca más pequeñoM1.6 x 0.35
- Longitud de la rosca5/16 pulg.
- Tamaño de la roscaM1.6 x 0.35
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales2
- Número de derivaciones3
- Serie7500
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaD3
- Rosca estándarSistema métrico grueso