Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-13/16 pulg.
- Longitud de la rosca1/2 pulg.
- Tamaño de la roscaM2.5 x 0.45
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- Número de derivaciones3
- Serie7500
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaD3