Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la broca0,3770 pulg.
- Longitud de la broca1 pulg.
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16 – 14
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialAcero de alta velocidad
- Serie2080
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH5