Motion
MT2043175
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 1889 , Material de acero de alta velocidad, 11/32 pulg. de diámetro de la fresadora, 9/16 pulg. de longitud de corte, 3/8 pulg. de diámetro del mango, 3-1/8 pulg. de longitud total
Artículo MI #03479264
No. Fabricante MT2043175
Price$79.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 1889 , Material de acero de alta velocidad, 11/32 pulg. de diámetro de la fresadora, 9/16 pulg. de longitud de corte, 3/8 pulg. de diámetro del mango, 3-1/8 pulg. de longitud total
Artículo MI #03479264
No. Fabricante MT2043175

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$79.47/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    9/16 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Mill Diameter  
    11/32 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Shank Diameter  
    3/8 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro de la bola
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    2
  • Serie
    1889
  • Single Or Double End  
    Double
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
43175 1889 HSS 2FL BOLA DE 11/32"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo