Motion
43176
Fresa de mango de bola - Serie 1889 , material de acero de alta velocidad, 13/32 pulg. de diámetro de la fresadora, 13/16 pulg. de longitud de corte, 1/2 pulg. de diámetro del mango, 3-3/4 pulg. de longitud total
Artículo MI #03479265
No. Fabricante 43176
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola - Serie 1889 , material de acero de alta velocidad, 13/32 pulg. de diámetro de la fresadora, 13/16 pulg. de longitud de corte, 1/2 pulg. de diámetro del mango, 3-3/4 pulg. de longitud total
Artículo MI #03479265
No. Fabricante 43176
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Length of Cut  
    13/16 pulg.
  • Mill Diameter  
    13/32 pulg.
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Shank Diameter  
    1/2 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Number Of Flutes  
    2
  • Serie
    1889
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Single Or Double End  
    Double
  • Extremo esférico
    Extremo no esférico
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
43176 1889 HSS 2FL BOLA DE 13/32"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo