Motion
MT2343311
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrada - Serie 1898M , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Extremo único, Diámetro de fresa de 10 mm, 2 canales, Longitud de corte de 13/16 mm
Artículo MI #03479266
No. Fabricante MT2343311
Price$57.91/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrada - Serie 1898M , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Extremo único, Diámetro de fresa de 10 mm, 2 canales, Longitud de corte de 13/16 mm
Artículo MI #03479266
No. Fabricante MT2343311
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
Price$57.91/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    13/16 mm
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Mill Diameter  
    10 mm
  • Longitud total
    2-1/2 mm

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    2
  • Serie
    1898M
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
43311 1898M HSS 2FL EM 10.0MMX3/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo