Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte1-1/8 mm
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro15 mm
- Longitud total3-1/8 mm
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie1898M
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral