Motion
MT2343323
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrada - Serie 1898M , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Extremo único, Diámetro de fresa de 17 mm, 2 canales, Longitud de corte de 1-5/16 mm
Artículo MI #03479272
No. Fabricante MT2343323
Precio116.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrada - Serie 1898M , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Extremo único, Diámetro de fresa de 17 mm, 2 canales, Longitud de corte de 1-5/16 mm
Artículo MI #03479272
No. Fabricante MT2343323
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
Precio116.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1-5/16 mm
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    17 mm
  • Longitud total
    3-7/16 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    1898M
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
43323 1898M HSS 2FL EM 17.0MMX5/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo