Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte3.0000 pulg.
- Tipo de longitudMedio
- Fresadora Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud total5-1/2 pulg.
- Mango Diámetro1-1/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoCobalto
- Número de Canales6
- Serie4612
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral