Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte1.6250 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro5/8 pulg.
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Mango Diámetro5/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoCobalto
- Número de Canales4
- Serie4640
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral