Motion
MT2945249
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 4640G , material de cobalto, acabado/revestimiento TiN, extremo único, 1-1/4 pulg. de diámetro de fresa, 6 canales, 6 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03479354
No. Fabricante MT2945249
Price$457.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 4640G , material de cobalto, acabado/revestimiento TiN, extremo único, 1-1/4 pulg. de diámetro de fresa, 6 canales, 6 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03479354
No. Fabricante MT2945249
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
Price$457.28/each

Especificaciones

Dimensions

  • Length of Cut  
    6 pulg.
  • Tipo de longitud
    Extralargo
  • Mill Diameter  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    8-1/2 pulg.
  • Shank Diameter  
    1-1/4 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material de fresado
    Cobalto
  • Number Of Flutes  
    6
  • Serie
    4640G
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
45249 4640G ROUGH/FINISH EM 1-1/4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo