Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte1/2 pulg.
- Tipo de longitudTalón
- Diámetro de la fresadora3/8 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroRadio de esquina/corte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoALTiN
- Material de fresadoMetal duro
- Número de canales3
- Serie5985
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral