Motion
MT4156282
Fresa de mango de radio de esquina variFLUTE-Serie 5985 , Material de metal duro, Diámetro de fresa de 3/8 pulg.
Artículo MI #03479370
No. Fabricante MT4156282
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina variFLUTE-Serie 5985 , Material de metal duro, Diámetro de fresa de 3/8 pulg.
Artículo MI #03479370
No. Fabricante MT4156282
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    7/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Diámetro de la fresadora
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Radio de esquina/corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    3
  • Serie
    5985
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
56282 5985 VARIFLUTE EM 3/8 ALTIN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo